MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
01820196
品番
TC4426EOA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装●TC4426 / 4427 / 4428 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応