MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
01820361
品番
TC4423CPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 3 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 反転●実装タイプ: スルーホール●TC4423 / 4424 / 4425 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応