MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A TO-220 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
01820896
品番
TC4422CAT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●ロジックタイプ: CMOS●出力電流: 9 A●供給電圧: 20V●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-220ns
RoHS指令(10物質対応)
対応