RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 受動部品
RECOMの 光エレクトロニクス製品
Recom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 24.5W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 24.5W●出力電流: 700mA●調光: あり●入力電圧: 4.5 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●定格電流: 0 → 700mA●シリーズ: RCD-24-PLV dc●構成: オープンフレーム●一次タイプ: DC-DC
注文コード
01821691
品番
RCD-24-0.70/PL/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 24.5W●出力電流: 700mA●調光: あり●入力電圧: 4.5 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●定格電流: 0 → 700mA●シリーズ: RCD-24-PLV dc●構成: オープンフレーム●一次タイプ: DC-DC
RoHS指令(10物質対応)
対応