MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip DC-DCコンバータ, 600mA, 30 V, 表面実装 MCP16301T-I/CHY
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
01821788
品番
MCP16301T-I/CHY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 600mA●出力電圧 Max: 15 V●出力電圧 Min: 2 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 30 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 550 kHz●パッケージタイプ: SOT-23●スイッチングレギュレータ: あり●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP16301/16301H非同期バックコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応