RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 受動部品
RECOMの 光エレクトロニクス製品
Recom 定電流 LEDドライバ, 350mA, 19.6W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01822427
品番
RCD-48-0.35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●最大出力パワー: 19.6W●出力電流: 350mA●調光: あり●入力電圧: 9 → 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 350mA●シリーズ: RCD-48V dc●一次タイプ: DC-DC
RoHS指令(10物質対応)
対応