RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 受動部品
RECOMの 光エレクトロニクス製品
Recom 定電流 LEDドライバ, 300mA, 10.5W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 10.5W●出力電流: 300mA●調光: あり●入力電圧: 4.5 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 300mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC
注文コード
01822926
品番
RCD-24-0.30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 10.5W●出力電流: 300mA●調光: あり●入力電圧: 4.5 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 300mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC
RoHS指令(10物質対応)
対応