Roxburgh EMC
Roxburgh EMCの 電子部品(オンボード)
Roxburgh EMCの 受動部品
Roxburgh EMCの 受動部品その他関連用品
Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 7.5 mH, 2A, ラジアル, CMV20
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01822951
品番
CMV20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス: 7.5 mH●最大直流電流: 2A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 160mΩ●長さ: 37.5mm●奥行き: 17.4mm●高さ: 31mm●寸法: 32×12mm●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 440Hz●リード間隔: 27.8mm●シリーズ: CMV●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC CMVコモンモードチョーク
RoHS指令(10物質対応)
対応