MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip MOSFETドライバ デュアルチャンネル 1.5A 8-Pin SOIC TC4428EOA ローサイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
01823030
品番
TC4428EOA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●実装タイプ: 表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応