SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 受動部品
SAMTECの 受動部品その他関連用品
MEC1 Samtec 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
仕様
●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●行数: 1●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●定格電流: 2.2A●シリーズ: MEC1
注文コード
01823188
品番
MEC1-160-02-S-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●行数: 1●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●定格電流: 2.2A●シリーズ: MEC1
RoHS指令(10物質対応)
対応