MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6284-E/SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(57個)
注文コード
01823285
品番
MCP6284-E/SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準ゲイン帯域幅積: 5MHz●標準スルーレート: 2.5V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力mV●入力電圧 Min: 2.2 VnV/√Hz●MCP6281 / 6282 / 6283 / 6284 / 6285オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応