MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 1 8-Pin ハイサイド 反転 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
01823757
品番
TC4431COA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 30V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 1●トポロジー: ハイサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装●TC4431/4432 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応