Recom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 24.5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力電圧: 2 → 35V●最大出力パワー: 24.5W●出力電流: 700mA●調光: あり●入力電圧: 4.5 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 700mA●シリーズ: RCD-24V dc●基準適合: RoHS対応mW●EN 60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. 定電流 LED ドライバ、 Vref-RCD-24 シリーズを使用した基板実装. 基板実装の定電流 LED ドライバは、高出力白色 LED を駆動します。この基板実装の定電流 LED ドライバは、アナログ電圧調光を使用し、電源センサへの基準出力電圧を内蔵しているか、簡単にアナログ調光を行えます。. 幅広い入力及び出力電圧範囲 高い動作温度範囲 アナログ電圧調光 基準出力電圧内蔵 短絡及び過熱保護 高効率: 96 % EMC は EN55022 クラス B に適合 注文コード01824116 品番RCD-24-0.70/Vref
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧: 2 → 35V●最大出力パワー: 24.5W●出力電流: 700mA●調光: あり●入力電圧: 4.5 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 700mA●シリーズ: RCD-24V dc●基準適合: RoHS対応mW●EN 60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. 定電流 LED ドライバ、 Vref-RCD-24 シリーズを使用した基板実装. 基板実装の定電流 LED ドライバは、高出力白色 LED を駆動します。この基板実装の定電流 LED ドライバは、アナログ電圧調光を使用し、電源センサへの基準出力電圧を内蔵しているか、簡単にアナログ調光を行えます。. 幅広い入力及び出力電圧範囲 高い動作温度範囲 アナログ電圧調光 基準出力電圧内蔵 短絡及び過熱保護 高効率: 96 % EMC は EN55022 クラス B に適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする