Recom 定電流 LEDドライバ, 350mA, 12.25W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 12.25W●出力電流: 350mA●調光: あり●入力電圧: 4.5 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 350mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC●Recom RCD-24 定電流 LED ドライバ - アナログ / PMW 制御対応配線. Recom RCD-24 シリーズステップダウン定電流 LED ドライバは、高出力白色 LED を駆動するように設計されています。サイズは小さくても、非常に高い効率、広い入力電圧範囲、高い周囲動作温度、 2 種類の調光方法( PWM / デジタル制御、アナログ電圧調光)を備えています。どちらの調光制御も独立しており、組み合わせが可能です。また、ドライバは、全動作温度であっても、駆動する LED と同じ信頼性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. ;ul> ;li>非絶縁 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>最大 10 個の 2 W 電源 LED を駆動 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>定電流源 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>出力電流精度 ± 2 % 、出力電流安定性 ± 1 % ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>効率:最大 96 % ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>ワイド入力電圧範囲 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>PWM デジタル及びアナログ電圧調光 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>リモートオン / オフ制御ピン ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>0 → 4 V dc のアナログ調光 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>短絡保護 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>小型パッケージ ;/li> ;/ul> 注文コード01824125 品番RCD-24-0.35/W/X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 12.25W●出力電流: 350mA●調光: あり●入力電圧: 4.5 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 350mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC●Recom RCD-24 定電流 LED ドライバ - アナログ / PMW 制御対応配線. Recom RCD-24 シリーズステップダウン定電流 LED ドライバは、高出力白色 LED を駆動するように設計されています。サイズは小さくても、非常に高い効率、広い入力電圧範囲、高い周囲動作温度、 2 種類の調光方法( PWM / デジタル制御、アナログ電圧調光)を備えています。どちらの調光制御も独立しており、組み合わせが可能です。また、ドライバは、全動作温度であっても、駆動する LED と同じ信頼性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. ;ul> ;li>非絶縁 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>最大 10 個の 2 W 電源 LED を駆動 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>定電流源 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>出力電流精度 ± 2 % 、出力電流安定性 ± 1 % ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>効率:最大 96 % ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>ワイド入力電圧範囲 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>PWM デジタル及びアナログ電圧調光 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>リモートオン / オフ制御ピン ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>0 → 4 V dc のアナログ調光 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>短絡保護 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>小型パッケージ ;/li> ;/ul> RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする