Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 8-Pin ローサイド スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 01825105 品番 TC427CPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●実装タイプ: スルーホール●Microchip TC427 は、デュアル CMOS 高速ドライバです。TTL / CMOS 入力電圧レベルは、レールツーレール出力電圧レベルスイングに変換されます。CMOS 出力は、アース又は正電源から 25 mV 以内です。低インピーダンス、高電流ドライバ出力は、 1000 pF 負荷 18 V ( 30 ns )でスイングします。 TC427 は、独自の電流 / 電圧駆動品質により Ideal Power MOSFET ドライバ、ラインドライバ、 DC-DC コンバータの構成部品に最適です。入力ロジック信号は、電源電圧と同じになる場合があります。入力電流は 1 μ A と低く、 CMOS / バイポーラスイッチモード電源制御 IC や、オープンコレクタアナログコンパレータとの直接インターフェイスを実現しています。静止電源電流は最大 8 mA です。高速スイッチング(CL: 1000 pF): 30 ns 高ピークの出力電流: 1.5 A 高出力電圧スイング: VDD -25 mV、GND +25 mV 低入力電流(ロジック「0」又は「1」): 1 μA TTL / CMOS入力に対応 反転構成と非反転構成を用意 幅広い動作供給電圧: 1.8 → 18 V シングル電源動作 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする