Recom 定電流 LEDドライバ, 500mA, 17.5W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 17.5W●出力電流: 500mA●調光: あり●入力電圧: 4.5 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●定格電流: 0 → 500mA●定格電圧: 36V dc●構成: オープンフレーム●電力消失: 700mW●EN 60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom SMD オープンフレーム定電流 LED ドライバ - RCD-24-PL シリーズです. RCD-24-PL シリーズオープンフレーム定電流 LED ドライバは、高出力白色 LED の駆動用です。このピンレス SMD 取り付け LED 電源は、 2 種類の LED 調光方式を使用します。 PMW / デジタル制御、アナログ電圧調光は独立していますが、組み合わせも可能です。RCD-24-PL LED ドライバは、低プロファイルで幅の狭い蛍光管交換用設計(ストリップ照明、壁面ワッシャ、蛍光灯交換など)の用途に適しています。. 特長と利点. ;ul> ;li>幅広い入力及び出力電圧範囲 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>ピンレス SMD オープンフレーム設計でコストとサイズを削減 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>70 ° C の高い周囲温度(ディレーティングなし ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>デジタル PWM 及びアナログ電圧調光 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>短絡及び過熱保護 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>高効率: 96 % ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>EMC : EN55022 クラス A (末尾に /A が付いた品番を参照) ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>EMC : EN55022 クラス B (末尾に /B が付いた品番を参照) ;/li> ;/ul> 注文コード01825437 品番RCD-24-0.50/PL/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 17.5W●出力電流: 500mA●調光: あり●入力電圧: 4.5 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●定格電流: 0 → 500mA●定格電圧: 36V dc●構成: オープンフレーム●電力消失: 700mW●EN 60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom SMD オープンフレーム定電流 LED ドライバ - RCD-24-PL シリーズです. RCD-24-PL シリーズオープンフレーム定電流 LED ドライバは、高出力白色 LED の駆動用です。このピンレス SMD 取り付け LED 電源は、 2 種類の LED 調光方式を使用します。 PMW / デジタル制御、アナログ電圧調光は独立していますが、組み合わせも可能です。RCD-24-PL LED ドライバは、低プロファイルで幅の狭い蛍光管交換用設計(ストリップ照明、壁面ワッシャ、蛍光灯交換など)の用途に適しています。. 特長と利点. ;ul> ;li>幅広い入力及び出力電圧範囲 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>ピンレス SMD オープンフレーム設計でコストとサイズを削減 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>70 ° C の高い周囲温度(ディレーティングなし ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>デジタル PWM 及びアナログ電圧調光 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>短絡及び過熱保護 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>高効率: 96 % ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>EMC : EN55022 クラス A (末尾に /A が付いた品番を参照) ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>EMC : EN55022 クラス B (末尾に /B が付いた品番を参照) ;/li> ;/ul> RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする