RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 受動部品
RECOMの 光エレクトロニクス製品
Recom 定電流 LEDドライバ, 1A, 31W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01825455
品番
RCD-24-1.00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 31W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC
RoHS指令(10物質対応)
対応