京セラ
チップ DCMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
0.1
0.2
0.4
0.8
材質
KPD010
KPD010
PR930
切刃長さ(mm)
7.8
7.8
11.6
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01825556
品番
DCMT070202 KPD010
参考基準価格(税別)
¥18,540
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
KPD010
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。