京セラ
チップ DNGA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
材質
KBN25M
注文コード
01827945
品番
DNGA150412S01730MET KBN25M
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
が
119
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
材質
KBN25M
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。