曜日別特売

チップ DNMG-HQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)1.2
材質CA510
切刃長さ(mm)15.5
厚さ(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード01830553品番DNMG150612HQ CA510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7材質CA510形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01830553DNMG150612HQ CA51010761957DNMG150612HQ CA515DNMG150612HQ CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761957京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする