京セラ
チップ EZFGR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
01838682
品番
EZFGR060050-150 PR1225
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
コーナー半径(mm)
2
逃げ角(度)
25
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
形状
ひし形75°
厚さ(mm)
4.8
切刃長さ(mm)
25
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。