曜日別特売

チップ EZFGR

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード01838698品番EZFGR060050-200 PR1225
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質PR1225コーナー半径(mm)1逃げ角(度)25チップブレーカ片面穴の形状-形状ひし形75°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)25厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする