京セラ
チップ GER
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
01849435
品番
GER170-010E PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1025
厚さ(mm)
5.55
切刃長さ(mm)
21.66
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01849435
GER170-010E PR1025
10749987
GER170-010E PR1225
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング
京セラ
1セット(10個)
¥
25,980
税込
¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)