京セラ
チップ LOMU-ER-GM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
材質
PR1525
CA6535
PR1510
PR1525
PR1535
コーナー半径(mm)
1.6
1.6
2
1
0.8
厚さ(mm)
5.56
4.76
5.56
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01859418
品番
LOMU150516ER-GM PR1525
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
形状
長方形90°
材質
PR1525
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
15.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
その他の逃げ角
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
1.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。