曜日別特売
- ナイロンコード(丸型) BIGM(丸山製作所) 01860915

ナイロンコード(丸型)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)60
太さ(mm)2.4
内容量1巻注文コード01860915品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途
ナイロンカッター用交換コードです。
長さ(m)60形状丸型オレンジ太さ(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01860897
2022-10-10
用途: 草刈りの時
サービス業

切れ味とても良くたいへん良かったので又購入したいと思います。

対象商品 : 01860897
2022-06-18
用途: 短いか割と細い草を刈るのには便利ですね。
日吉神社サービス業

やはり耐久性ですね。作業をしていて切れてしまうと出せばよいのですが、その際トラブルになりやすい。

対象商品 : 01860915
2019-12-17
用途: 自宅の庭の草刈
クリサキ

今までは、ホームセンターでの購入品(角型)を使用していましたが、今回初めて御社から購入。丸形で切れ難いかなと思いましたが、切り味は一緒です。耐久性も良い様な気がします。

対象商品 : 01860897
2020-03-23
用途: 雑草刈り
建設業・工事業

同じ径でも、角形よりもこちらの丸型の断面の方がもちが良かった。

対象商品 : 01860933
2016-08-17
用途: 草刈り

丈夫で長持ち良く切れるたいへん満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 01860933
2016-08-10
用途: 草刈り作業

色々なメ-カ-を使用比べていますが、価格、耐久性で優れていると思います。又購入する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 01860897
2017-06-14
用途: 草刈り

細い雑草ならそこそこOKですが、太い雑草は無理ですね!
やはり、金属刃には負けましね!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする