チップ RPGT-SMRPGT1204M0ER-SM PR1525

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12
内容量1箱(10個)注文コード01861737品番RPGT1204M0ER-SM PR1525
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
切刃長さ(mm)
12
厚さ(mm)
4.76
材質
PR1525
内接円直径(Φmm)
12
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする