ペットアイ
ペットアイの 動物用品
ペットアイの ペット用ファニチャー
ペット用あみあみベッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01861748
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
キャラメル
幅(mm)
450
高さ(mm)
160
奥行(mm)
450
質量(g)
1220