京セラ
チップ RPGT-SM
RPGT1605M0ER-SM PR1535
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
厚さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
5.56
注文コード
01861816
品番
RPGT1605M0ER-SM PR1535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,500
切刃長さ(mm)
16
厚さ(mm)
5.56
材質
PR1535
内接円直径(Φmm)
16
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01861816
RPGT1605M0ER-SM PR1535
60871606
RPGT1605M0ER-SM PR1535
ミーリング用チップ PR1535 COAT
京セラ
1セット(10個)
¥
35,980
税込
¥
39,578
注文コードが変更になりました