アース・ペット
アース・ペットの 動物用品
アース・ペットの バス/衛生用品
薬用ノミ・マダニとり&蚊よけ首輪
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
中型・大型犬用
使用方法
犬又は猫の首に本品1個を取りつける。使用直前に開封し、あまりきつくならない程度(首と本品のすき間に指が2〜3本入る程度)首につける。
注文コード
01861818
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
種類・色・使用方法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
有効成分がノミ・マダニをしっかり駆除し、蚊も寄せつけません。
約1週間で効果があらわれはじめ、約6カ月持続します。
有効期間
6カ月
適合
生後3カ月未満の幼犬又は幼猫
有効成分
フェノトリン(ピレスロイド系)、ピリプロキシフェン(ジフェニルエーテル系)
長さ(cm)
60
使用方法
犬又は猫の首に本品1個を取りつける。使用直前に開封し、あまりきつくならない程度(首と本品のすき間に指が2〜3本入る程度)首につける。
種類
中型・大型犬用
用途
犬又は猫のノミ及びマダニの駆除、蚊の忌避
アズワン品番
64-5168-24
注意
※バックルを通して余った部分は、動物に傷をつけないよう注意して、約5〜7cm余裕をもたせ、ハサミ等で切り取ってください。