- 薬用ショットオン 中型犬用 アース・ペット 01861949

薬用ショットオン 中型犬用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード01861949品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

効力: ノミ・マダニ・蚊からしっかり守る(約1カ月)
拡散: すばやく広がり、すみずみまで行きわたる
安心: 幼犬にも使える安心処方※(生後3カ月~)
低臭: 低臭処方でニオイが少ない(食品原料使用)
使いやすい: 使いやすいピペット形状で、液だれしにくい

用途犬に寄生するノミ、マダニの駆除及び蚊の忌避使用方法
1頭あたりの用法及び用量
犬の体重: 5kg以上15kg未満
用法: 首筋から尾の付け根にかけて被毛をかき分けて背中に線を引くようにして皮膚に滴下する。
用量: 1.6g入り容器 1本全量
適合生後3カ月未満の幼犬有効成分フェノトリン、ピリプロキシフェン、その他:中鎖脂肪酸トリグリセライド、他種類中型犬用アズワン品番64-8048-18
注意
※安全性確認済(すべての愛猫にトラブルが起こらないというわけではありません。)
※使用の前に必ずパッチテストを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする