薬用ショットオン 小型犬用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01861985 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

効力: ノミ・マダニ・蚊からしっかり守る(約1カ月)
拡散: すばやく広がり、すみずみまで行きわたる
安心: 幼犬にも使える安心処方※(生後3カ月〜)
低臭: 低臭処方でニオイが少ない(食品原料使用)
使いやすい: 使いやすいピペット形状で、液だれしにくい

使用方法
1頭あたりの用法及び用量
犬の体重: 5kg未満
用法: 被毛をかき分け後頭部及び肩甲骨間の2点に約1/2量ずつ滴下する。
用量: 0.8g入り容器 1本全量
適合生後3カ月未満の幼犬 有効成分フェノトリン、ピリプロキシフェン、その他:中鎖脂肪酸トリグリセライド、他 種類小型犬用 用途犬に寄生するノミ、マダニの駆除及び蚊の忌避 アズワン品番64-8048-17
注意
※安全性確認済(すべての愛猫にトラブルが起こらないというわけではありません。)
※使用の前に必ずパッチテストを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする