彩dex500 ポンジクロス HS021A/500シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01863788 品番 HS021A/500-0432
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥19,550 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

のぼり作成専用の布メディアです。、※キヤノン大判プリンター推奨品、※プリンターメーカー推奨品

仕様●サイズ:432mm×20m●白色度:95.75%●基材:ポリエステル100%(ポンジ)●厚み:260μm●ヒートカッターによるカット推奨●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。 アズワン品番67-6082-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする