京セラ
チップ SOMT-ER/L-FL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
PR1525
CA6535
PR1510
PR1525
PR1535
切刃長さ(mm)
10.44
10.44
14.57
厚さ(mm)
4.76
4.76
5.56
コーナー半径(mm)
2
2
1.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01867023
品番
SOMT100420ER-FL PR1525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
材質
PR1525
コーナー半径(mm)
2
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
10.44
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
その他の逃げ角
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01867023
SOMT100420ER-FL PR1525
60871484
SOMT100420ER-FL PR1525
ミーリング用チップ PR1525 COAT
京セラ
1セット(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました