京セラ
チップ TNGG
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PR1225
コーナー半径(mm)
0.1
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
01872386
品番
TNGG160401MFP-SK PR1225
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.1
チップブレーカ
両面
材質
PR1225
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。