京セラ
チップ TNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
材質
CA530
コーナー半径(mm)
1.6
切刃長さ(mm)
22
注文コード
01876157
品番
TNMG220416PS CA530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
材質
CA530
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01876157
TNMG220416PS CA530
10766035
TNMG220416PS CA525
旋削用チップ CA525 CVDコーティング
京セラ
1セット(10個)
¥
9,598
税込
¥
10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です