京セラ
MEWH型 エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)
40
25
32
40
50
シャンク径(Φmm)
40
25
32
40
50
刃数
10
6
8
10
15
12
有効長(mm)
57
37
46
57
63
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01879124
品番
MEWH040-S32-10-5-2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥117,000
全長(mm)
119
刃数
10
刃先径(Φmm)
40
シャンク径(Φmm)
40
有効長(mm)
57
刃列
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。