京セラ
MRW型エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
刃先径(Φmm)
63
刃数
6
注文コード
01879937
品番
MRW063R-12-6T-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,000
この商品は
刃先径・シャンク径・刃数
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
刃先径(Φmm)
63
高さ(mm)
40
取付穴径
22
コーナーR(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。