曜日別特売

カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個刃数4注文コード01880698品番MRX063R-16-4T-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
仕様●寸法DCB(mm):22●寸法DCCB1(mm):18●寸法DCCB2(mm):11●寸法KDP(mm):6.3●クーラントホール:有刃数4全長(mm)40質量(kg)0.5適合チップRPGT1605…/RPMT1605...寸法LH(mm)-すくい角A.R.(°)+10すくい角R.R.(°)-5.5寸法RE(mm)8寸法DC(mm)63最高回転速度(min-1)13500寸法DCON(mm)16寸法APMX(mm)8寸法DCSFMS(mm)60寸法CBDP(mm)21寸法KWW(mm)10.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする