曜日別特売
562033 クリスタル8角スリットラインシフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 01881794

クリスタル8角スリットラインシフトノブ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード01881794品番562033
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途
内装パーツ
パープル全長(mm)150寸法(Φmm)45口径(mm)12×1.75主な適合車種いすゞ4t~大型車専用です材質アクリル寸法(mm)Φ45×150
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01881794
2019-06-16
用途: ダンプトラック運転席用
運輸・通信業

太陽光に輝いてとても満足しています。以前は30Φを使ってましたが45Φの太さは手にマッチし長時間触っていても痛くなりません。長さもハンドルの高さと同じになるのでストレスなく操作でき感動してます。出来ればもっとバリエーションがあれば良いかなと感じています。

対象商品 : 01881645
2018-11-20
用途: シフトノブ交換
運輸・通信業

GIGAを乗っている人ならこのくらいの長さがちょうどいいですね。太さもちょうどいい!スーパーグレートだと長いかもしれない・・・私的ですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする