NEWハローマット

(22件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合車種日野4t’17レンジャー標準車(H29.5〜) レッド/ブラック タイプ標準 注文コード01882634 品番523214
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は適合車種・色・タイプなど110種類から選べます 他の種類を見る

足元を飾る、オシャレなフロアマット!!
ハローマットに新型ギガ用登場!!
右側(運転席側)単品。
裏面ノンスリップ加工。
水洗いOK。

レッド/ブラック 適合車種日野4t’17レンジャー標準車(H29.5〜) 用途内装パーツ 仕様運転席側(RH)のみ 材質表/PP 裏/PVC タイプ標準
注意
※助手席用および中央部用マットの設定はございません※年式には前後がございますので目安として参考にしてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05397954
2025-12-30
用途:
トラックに使用
有限会社フーエバー 様 (製造業)

日野の4トンに使用させていただいております。充分満足しております。ありがとうございました。

2025-02-25
用途:
大型車の運転席マットに
運輸・通信業

マットの奥行きがあるタイプが欲しかったが、ピッタリハマって使えてます。取り外しは良いね

対象商品:
01882424
2025-05-24
用途:
トラック用マットに使用します。
運輸・通信業

良いと思います。車種別なのでいい感じかなと思います。

対象商品:
57852044
2024-10-01
用途:
トラックの運転席の足元に

ちょうど良いです。ふかふか過ぎず、安っぽく無く、とても良いです。大きさやサイズもピッタリで、とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24890136
2024-09-25
用途:
車内の維持
運輸・通信業

今のところ何も言う事なく、買って良かったと思う。あとは耐久性がどこまであるのかがきになる。

対象商品:
57852105
2023-05-19
用途:
会社のトラックに使用

会社のトラックに使用
純正のゴムマットに比べ、お手頃価格でそこそこの高級感があり、大変満足です。

対象商品:
05398654
2021-04-06
用途:
トラックの運転
オートショップ ブルーフラッグ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シートが、ずれる事なく、1日仕事終了。
毛足の長さも長過ぎず、短過ぎずちょうどいい感じ

1人が参考にしています
2020-08-06
用途:
車内の飾り
その他業種

注文コード 05397988を
グランドプロフィア用に購入しました。
ジャストフィットでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする