MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2680-I/SO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01882810
品番
PIC18F2680-I/SO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 3.328 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 1●イーサネットチャンネル数: 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応