色ブルーパープル
全長(mm)115
寸法(Φmm)50
口径(mm)12×1.25
主な適合車種ふそう大型スーパーグレート/スーパーグレート2000、ふそう大型NEWスーパーグレート/ブルーテックスーパーグレート、ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター、ふそう4tベストワンファイター/ブルーテックファイター、ふそう2tNEWキャンター、ふそう2tNEWジェネレーションキャンター、日野大型プロフィア/プロフィア、日野大型NEWプロフィア/エアループプロフィア、日野4tクルージング/ライジング/スペースレンジャー、日野4tレンジャープロ/エアループレンジャー、日野2tデュトロ、トヨタ2tダイナ
材質樹脂
付属品10×1.25変換アダプター:1個
用途内装パーツ
寸法(mm)Φ50×115