曜日別特売
561806 ダイヤカットシフトノブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ) 01882923

 

561806 ダイヤカットシフトノブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ) 01882923
561806 ダイヤカットシフトノブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ) 01882923

ダイヤカットシフトノブ グラデーション

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(mm)12×1.75
寸法(mm)Φ50×150
内容量1個注文コード01882923品番561806
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気

用途
内装パーツ
ブルーパープル全長(mm)150寸法(Φmm)50口径(mm)12×1.75主な適合車種いすゞ4tフォワード840、いすゞ4tフォワード320、いすゞ4t’07フォワード、いすゞ大型810、いすゞ大型ギガ/ファイブスターギガ材質樹脂付属品-寸法(mm)Φ50×150
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01882835
2019-11-03
用途: 大型トラックにて
運輸・通信業

一度塗膜が剥がれ始めるとちょっとした事でどんどん剥がれて見栄えが悪いのですぐ外しました。

対象商品 : 01882835
2019-09-29
用途: 通常使用で
運輸・通信業

グラデーションの塗装部分が剥がれて非常に見映えが悪い

対象商品 : 01882878
2018-09-03
用途: ダンプ(H25年式いすゞギガ)に装着
運輸・通信業

チョット短いかな?と不安でしたが、純正シフトノブより少し長めで6速~7速にギアを入れてもハンドルにも干渉せず大変気に入っています。

対象商品 : 01882878
2018-08-19
用途: ダンプに装着
運輸・通信業

落ち着いた室内にひときわ目立って最高です。装飾品は黒と紫色にしており派手さと言うより大人の雰囲気を存分に引出しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする