573322 フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883806 573322 フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883806 573322 フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883806 573322 フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883806

フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード01883806 品番573322
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

視認性を高めて安全性も向上させ愛車に高級感を演出します。

用途ボディパーツ 付属品ブルーLED 適合いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜) 種別大型 材質ステンレス ブラッククローム タイプLED付タイプ メーカーいすゞ 取付け方法貼付け式 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜 )
注意
※商品を傷つけるおそれがございますので研磨剤を使用したクリーナーは使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする