JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
01883867
品番
573324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
視認性を高めて安全性も向上させ愛車に高級感を演出します。
用途
ボディパーツ
適合
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜)
種別
大型
材質
ステンレス
色
ブラッククローム
タイプ
LED無タイプ
メーカー
いすゞ
取付け方法
貼付け式
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜 )
注意
※商品を傷つけるおそれがございますので研磨剤を使用したクリーナーは使用しないでください