バックショットミラーVer.9S

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード01883894 品番501469
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!

用途外装パーツ 適合20〜32mmΦのミラーステー セット内容ミラー本体、取付けバンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚) 材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン 寸法(mm)210×162(ステー部含まず) ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×160×62 適合範囲(外径)(Φmm)ミラーステー(19〜27)
注意
※ボルト・ナットはステンレス製の為締め付ける際は齧りにご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01883894
2022-10-31
用途:
常乗の4t車の死角補助
運輸・通信業

4t車の補助ミラーとして購入しました。縦15cm横20cm、充分デカいです。結合部分もしっかりとした作りです。"眩しさを軽減する防眩平面レンズを採用"とされています。良く見えます。

対象商品:
01883894
2019-11-18
用途:
トラック、交換用
運輸・通信業

距離感がつかみやすく、購入してとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする