京セラ
チップ TPGH
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
01884112
品番
TPGH080202R PV7020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
コーナー半径・切刃長さ・厚さ
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
PV7020
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01884112
TPGH080202R PV7020
20952828
TPGH080202R PV720
チップ TPGH
京セラ
1箱(10個)
¥
8,898
税込
¥9,788
材質に違いがあります