MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP DSPIC30F6012A-30I/PT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01885488
品番
DSPIC30F6012A-30I/PT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: dsPIC30F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: dsPIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 144 kB●最大周波数: 25MHz●RAMサイズ: 8 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 8 x 16 bit●SPIチャンネル数: 2●USARTチャネルの数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応