宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 使いきり手袋
宇都宮製作[手袋]の 天然ゴム ディスポ手袋
クイン 天然ゴム手袋 スリム箱(50枚入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
01886468
品番
NR0554PFCBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
・使い切り天然ゴム製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。
用途
衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
仕様
粉なし
材質
天然ゴム(NR)
厚さ(mm)
0.13(指部)
色
ナチュラル
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
適合(厚生省告示第370号)