宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 使いきり手袋
宇都宮製作[手袋]の ニトリルゴム ディスポ手袋
クイン ニトリル手袋 スリム箱(50枚入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
01886590
品番
NBR0421PFWBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
・天然ゴムや塩化ビニル製と比較して、耐油性・突き刺強度に優れた材質ニトリルゴムを使用してます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。
用途
機械作業、食品作業、一般衛生作業に。
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.10(指部)
色
ホワイト
サイズ
L
入数(枚)
50
機能
突き刺し強度、耐油性
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
21
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合(厚生省告示第370号)